Stikalna omara I THALASSA PLA 1000mm 750mm 320mm Poliester 1vrata IP54 siva RAL 7035 [NSYPLAZ1073G]

ŠIFRA 2736856 EAN 3606480775611 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLAZ1073G
Stoj. om. iz pol. razl. PLAZ s podnožjem in odprtim sp. delom 1000x750x320 IP54
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 1000
  • Širina (mm): 750
  • Globina (mm): 320
  • Material: Poliester
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP54
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.