Stikalna omara I SPACIAL CRN 400mm 300mm 150mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 Steklena vrata [NSYCRN43150T]
- Linija izdelkov: SPACIAL CRN
- Višina (mm): 400
- Širina (mm): 300
- Globina (mm): 150
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.