Stikalna omara I SPACIAL CRN 250mm 200mm 150mm jeklo brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYCRN252150]

ŠIFRA 1183946 EAN 3606480212635 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCRN252150
Navadna vrata Spacial CRN brez mont. pl. V250xŠ200xG150 IP66 IK10 RAL7035
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL CRN
  • Višina (mm): 250
  • Širina (mm): 200
  • Globina (mm): 150
  • Material: Jeklo
  • Z montažno ploščo: brez montažne plošče
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.