Stikalna omara I RITTAL zidna 760mm 760mm 300mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1014600 - AE 1014.600]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 760
- Širina (mm): 760
- Globina (mm): 300
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.