Stikalna omara I RITTAL 1800mm 800mm 500mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 [8885000 - VX 8885.000]
ŠIFRA 2782993
EAN 4028177813939
RITTAL
8885000 - VX 8885.000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 500
- Material: kovinski
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.