Stikalna omara I RITTAL 1800mm 800mm 500mm Inox z montažno ploščo 1vrata IP66 [5852680 - SE 5852.680]
ŠIFRA 2803883
EAN 4028177959408
RITTAL
5852680 - SE 5852.680
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 500
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.