Stikalna omara I RITTAL 1800mm 600mm 400mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 [8684000 - VX 8684.000]

ŠIFRA 2763496 EAN 4028177813793 RITTAL 8684000 - VX 8684.000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Višina (mm): 1800
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 400
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP55
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.