Stikalna omara I RITTAL 1200mm 1000mm 300mm Inox AISI304 z montažno ploščo 2vrata IP55 [1019600 - AE 1019.600]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1200
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 300
- Material: Nerjaveče jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.