Stikalna omara I RITTAL 1000mm 1000mm 300mm jeklo z montažno ploščo 2vrata IP55 siva RAL 7035 [1110000 - AX 1110.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Višina (mm): 1000
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 300
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.