Stikalna omara I PanelSeT 2000mm 600mm 400mm jeklo brez mont.plošče 1vrata IP55 7035 [NSYSFN20640]
ŠIFRA 2849996
EAN 3606486103142
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFN20640
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 400
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez mont.plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.