Stikalna omara I PanelSeT 2000mm 1000mm 600mm jeklo z mont.ploščo 1vrata IP55 7035 [NSYSFN201060P]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 2000
- Širina (mm): 1000
- Globina (mm): 600
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: z mont.ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.