Stikalna omara I PanelSeT 1800mm 600mm 400mm jeklo brez mont.plošče 1vrata IP55 7035 [NSYSFN18640]
- Linija izdelkov: PanelSeT
- Višina (mm): 1800
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 400
- Material: Jeklo
- Z montažno ploščo: brez mont.plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- RAL številka: 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.