• Domov
  • Stikalna omara I EO zidna 300mm 300mm 150mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035

Stikalna omara I EO zidna 300mm 300mm 150mm kovina z montažno ploščo 1vrata IP66 siva RAL 7035 [EO303015D - 51279]

ŠIFRA 1220045 EAN 3838629014705 EAE EO303015D - 51279
Stikalna omara proizvajalca EAE za N/O montažo, višine 300mm, širine 300mm, ter globine 150mm. Omara je kovinska, prašno barvana v RAL7035, z IP66 zaščito in že vsebuje montažno ploščo, zidne nosilce, ključavnico ter pribor za povezovanje
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EO
  • Višina (mm): 300
  • Širina (mm): 300
  • Globina (mm): 150
  • Material: kovinski
  • Z montažno ploščo: z montažno ploščo
  • Število vrat (vrata): 1
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • RAL številka: siva RAL 7035
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.