Stikalna omara I 68 ACS RANGE 650mm 515mm 250mm Poliester brez montažne plošče 1vrata IP66 siva RAL 7035 transparentna vrata [GW46205F]
- Linija izdelkov: 68 ACS RANGE
- Višina (mm): 650
- Širina (mm): 515
- Globina (mm): 250
- Material: Poliester
- Z montažno ploščo: brez montažne plošče
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- RAL številka: siva RAL 7035
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.