SCHNEIDER Pritrdilni profil 500mm kovina [NSYHLCR50 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641626 EAN 3606480064562 SCHNEIDER ELECTRIC NSYHLCR50 - Universal enclosures
Letve za težko breme Spacial SF - 500 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Pritrdilni profil
  • Širina (mm): 500
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.