SCHNEIDER 600mm 500mm jeklo [NSYMR65 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2642402 EAN 3606480183713 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMR65 - Universal enclosures
Enobločne perforirane plošče V 600 x Š 500 mm z univerzalnimi odpr. 11 x 26 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 600
  • Širina (mm): 500
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.