SCHNEIDER Pritrdilni profil 600mm kovina [NSYSMHR6 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641985 EAN 3606480146671 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSMHR6 - Universal enclosures
Vodoravni profili za prilagoditev Spacial SM - 600 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Pritrdilni profil
  • Širina (mm): 600
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.