SCHNEIDER Montažna letev 45mm kovina [NSYTVR125]

ŠIFRA 2642448 EAN 3606480185069 SCHNEIDER ELECTRIC NSYTVR125
Navpični stebrički višine 1250 mm, pocin. jeklo. V kompletu: 2 stand. stebrička
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Montažna letev
  • Širina (mm): 45
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.