SCHNEIDER drugo 80mm kovina [NSYCMT8010 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643029 EAN 3606480213144 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCMT8010 - Universal enclosures
Cevi, kvadratne 80 mm, dolžina: 1 m. Za omar. SPACIAL S3CM HMI
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Izvedba: Drugo
  • Širina (mm): 80
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.