SCHNEIDER 800mm kovina [NSYCFS128 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641568 EAN 3606480063299 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCFS128 - Universal enclosures
Podpora za pritrditev kablov 120° Spacial - 800 x 800 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Širina (mm): 800
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.