SCHNEIDER 482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir 600mm kovina [NSYRCKP8 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Izvedba: 482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir
- Širina (mm): 600
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.