Podstavek za omaro I SPACIAL SM Širinski 200mm 600mm jeklo [NSYSPF6200]
- Linija izdelkov: SPACIAL SM
- Izvedba: Širinski
- Višina (mm): 200
- Širina (mm): 600
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.