Podstavek za omaro I SPACIAL Globinski 200mm 1000mm jeklo [NSYSPS10200]
- Linija izdelkov: SPACIAL
- Izvedba: Globinski
- Višina (mm): 200
- Globina (mm): 1000
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.