Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 200mm 400mm kovina [8640041 - VX 8640.041]

ŠIFRA 2782888 EAN 4028177959026 RITTAL 8640041 - VX 8640.041
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Globinski
  • Višina (mm): 200
  • Globina (mm): 400
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.