Podstavek za omaro I SPACIAL Globinski 100mm 600mm kovina [NSYSPS6100]
- Linija izdelkov: SPACIAL
- Izvedba: Globinski
- Višina (mm): 100
- Globina (mm): 600
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.