Podstavek za omaro I RITTAL STRANSKI 200mm 400mm Inox [8702040 - TS 8702.040]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Set podstavkov
- Višina (mm): 200
- Globina (mm): 400
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.