Podstavek za omaro I RITTAL SPR./ZAD. 200mm 1000mm Inox [8702000 - TS 8702.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Osnovna spredaj / nazaj
- Višina (mm): 200
- Širina (mm): 1000
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.