Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 200mm 1000mm jeklo [2820102 - AX 2820.102]

ŠIFRA 2796348 EAN 4028177942592 RITTAL 2820102 - AX 2820.102
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Širinski
  • Višina (mm): 200
  • Širina (mm): 1000
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.