Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 100mm 600mm kovina [8601600 - TS 8601.600]

ŠIFRA 1067510 EAN 4028177208568 RITTAL 8601600 - TS 8601.600
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Širinski
  • Višina (mm): 100
  • Širina (mm): 600
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.