Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 100mm 1200mm kovina [2820121 - AX 2820.121]

ŠIFRA 2801576 EAN 4028177942578 RITTAL 2820121 - AX 2820.121
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Širinski
  • Višina (mm): 100
  • Širina (mm): 1200
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.