Podstavek za omaro I RITTAL Plošča Plošča 100mm 500mm 497mm jeklo [8100500 - TS 8100.500]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Plošča
- Višina (mm): 100
- Širina (mm): 500
- Globina (mm): 497
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.