Podstavek za omaro I RITTAL Plošča Plošča 100mm 1197mm jeklo [8100120 - TS 8100.120]

ŠIFRA 2608542 EAN 4028177692466 RITTAL 8100120 - TS 8100.120
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Plošča
  • Višina (mm): 100
  • Globina (mm): 1197
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.