Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 200mm 500mm kovina [8640042 - VX 8640.042]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Globinski
- Višina (mm): 200
- Globina (mm): 500
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.