Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 100mm 800mm kovina (pak=2kos) [8660034 - VX 8660.034]
ŠIFRA 2849811
EAN 4028177978249
RITTAL
8660034 - VX 8660.034
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Globinski
- Višina (mm): 100
- Globina (mm): 800
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.