Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 100mm 600mm kovina (pak=2kos) [8660033 - VX 8660.033]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Globinski
- Višina (mm): 100
- Globina (mm): 600
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.