Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 100mm 500mm jeklo [8640032 - VX 8640.032]

ŠIFRA 2781811 EAN 4028177958944 RITTAL 8640032 - VX 8640.032
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Globinski
  • Višina (mm): 100
  • Globina (mm): 500
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.