Podstavek za omaro I RITTAL drugo 200mm 800mm 200mm kovina ČR [8200800 - TS 8200.800]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: Drugo
- Višina (mm): 200
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 200
- Material: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.