Podstavek za omaro I RITTAL drugo 200mm 500mm kovina [8200500 - TS 8200.500]

ŠIFRA 2732333 EAN 4028177692640 RITTAL 8200500 - TS 8200.500
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Izvedba: Drugo
  • Višina (mm): 200
  • Globina (mm): 500
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.