SCHNEIDER 800mm 600mm jeklo [NSYMR86 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2642406 EAN 3606480183768 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMR86 - Universal enclosures
Enobločne perforirane plošče V 800 x Š 600 mm z univ. odprtinami 11 x 26 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 800
  • Širina (mm): 600
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.