SCHNEIDER 550mm 350mm jeklo [NSYMF64 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2642377 EAN 3606480183089 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMF64 - Universal enclosures
Mikroperf. montažna plošča V 600 x Š 400 z odp. prem. 3,6 mm z raz. 12,5 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 550
  • Širina (mm): 350
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.