SCHNEIDER 1600mm 1200mm jeklo [NSYMP1612 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643616 EAN 3606485130712 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMP1612 - Universal enclosures
Spacial SF/SM montažna plošča - 1600 x 1200 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 1600
  • Širina (mm): 1200
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.