SCHNEIDER 1200mm 1000mm jeklo [NSYMP1210 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643611 EAN 3606485130668 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMP1210 - Universal enclosures
Spacial SF/SM montažna plošča - 1200 x 1000 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Višina (mm): 1200
  • Širina (mm): 1000
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.