Montažna plošča za omaro I SPACIAL 200mm 300mm jeklo [NSYMM32]

ŠIFRA 1191755 EAN 3606480183294 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMM32
Navadna montažna plošča V 300 x Š 200 mm iz galvanizirane jeklene pločevine
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL
  • Višina (mm): 200
  • Širina (mm): 300
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.