Montažna plošča za omaro I 46 RANGE 396mm 316mm jeklo [GW44638]

ŠIFRA 1051796 EAN 8011564028623 GEWISS GW44638
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: 46 RANGE
  • Višina (mm): 396
  • Širina (mm): 316
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.