Grelec za v omaro FINDER Safetouch 25W 230V AC 41mm 125mm 41mm [7H.51.0.230.0025 - 7H5102300025]
- Linija izdelkov: FINDER
- Nazivna moč (W): 25
- Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 41
- Višina (mm): 125
- Globina (mm): 41
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.