Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 24M DIN 3x16/32A IP65 448mm 460mm 160mm [13991]

ŠIFRA 2783517 EAN 3303430139911 SCHNEIDER ELECTRIC 13991
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KAEDRA
  • Izvedba: Brez plošče za gumbe
  • Število odklopnikov: 24M DIN
  • Število vtičnic: 3x16/32A
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Širina (mm): 448
  • Višina (mm): 460
  • Globina (mm): 160
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.