Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 12M / 36M DIN 2x16/32A IP65 448mm 610mm 160mm [13992]

ŠIFRA 2603895 EAN 3303430139928 SCHNEIDER ELECTRIC 13992
Kaedra - za mod. napravo z vmesnikom - 3 x 12 modulov - 1 + 1 priključni blok
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KAEDRA
  • Izvedba: Brez plošče za gumbe
  • Število odklopnikov: 12M / 36M DIN
  • Število vtičnic: 2x16/32A
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Širina (mm): 448
  • Višina (mm): 610
  • Globina (mm): 160
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.