Gradbiščna omarica GW 68 z RCB Kompletna varovana 1x1P16A 3P16A 3P32A 1xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP44 360mm 320mm 120mm [VG6 IP44 - RCB]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 1x1P16A 3P16A 3P32A
- Število vtičnic: 1xŠ 1x5P16A 1x5P32A
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Širina (mm): 360
- Višina (mm): 320
- Globina (mm): 120
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.