Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 2x1PC16A, 1x3pC16A 2xŠuko, 1x5P16A IP44 320mm 360mm 120mm [VG1.1 IP44]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 2x1PC16A, 1x3pC16A
- Število vtičnic: 2xŠuko, 1x5P16A
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Širina (mm): 320
- Višina (mm): 360
- Globina (mm): 120
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.