Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 2x1P16 1X 3P16 3P32 2xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP67 220mm 435mm 96mm [VG3 IP67]
- Linija izdelkov: GW 68
- Izvedba: Kompletna varovana
- Število odklopnikov: 2x1P16 1X 3P16 3P32
- Število vtičnic: 2xŠ 1x5P16A 1x5P32A
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Širina (mm): 220
- Višina (mm): 435
- Globina (mm): 96
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.